Motion
LPF-1
Bouchons d’oreille sans cordelette Max Lite – Sans cordelette, jetables, 30 dB, couleur de bouchon vert
N° D’ARTICLE MI02394056
N° MFRLPF-1
Prix0.23 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreille sans cordelette Max Lite – Sans cordelette, jetables, 30 dB, couleur de bouchon vert
N° D’ARTICLE MI02394056
N° MFRLPF-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.23 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Couleur de la fiche
    Vert
  • Matériau de la fiche
    Polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Forme en T profilée
  • Gamme de produits
    Max Lite
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    033552002901

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON D’OREILLE LPF-1 MAX LITE SANS CORDON 200/BX
  • Taille idéale pour les travailleurs ayant des conduits auditifs plus petits
  • La mousse de polyuréthane à basse pression se dilate doucement pour un port confortable à long terme
  • Forme en T profilée pour une manipulation et un port faciles
  • La peau lisse et résistante à la saleté en mousse à cellules fermées prévient l’accumulation de saleté
  • Couleur : Vert
  • Prix par paire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté