Spécifications
Dimensions
- Diamètre du rouleau de chaîne0.8750 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.9380 po
- Diamètre extérieur du moyeu5.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.8750 po
- Alésage maximal2-7/16 po
- Diamètre extérieur9.8940 po
- Diamètre du pas9.2600 po
- Taille de la vis de fixation5/8-11 x 5/8 po / 253 x 254 mm
- Alésage fini stocké2.4375 po
- Longueur de la dimension de stockage9.8940 po
- Largeur de la dimension de stockage9.8940 po
- Épaisseur des dents0.8750 po
- Poids29.36 lb
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Type de chaîne/pignonChaîne technique
- Style de concentrateurC
- ComprendVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant697950324197
- MatérielAcier
- Nombre de vis de fixation2
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents11
- Emplacement de la vis de fixation2, surtouche/90
- Type de pignonConcentrateur solide
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950324197
Aperçu
- Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
- Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
- Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
- Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
- Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
- Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- La pièce prête pour l’arbre permet d’économiser sur les coûts d’arrêt et les frais supplémentaires
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation