Motion
78CS14 2 3/16
Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 14 dents, diamètre de pas de 11.7200 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02415637
N° MFR78CS14 2 3/16
Prix623.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 14 dents, diamètre de pas de 11.7200 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02415637
N° MFR78CS14 2 3/16
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
Votre prix623.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.9380 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Alésage maximal
    2-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    12.4310 po
  • Diamètre du pas
    11.7200 po
  • Taille de la vis de fixation
    1/2-13 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Alésage fini stocké
    2.1875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.4310 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.4310 po
  • Épaisseur des dents
    0.8750 po
  • Poids
    45.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne technique
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    697950324340
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    14
  • Emplacement de la vis de fixation
    2, surtouche/90
  • Type de pignon
    Concentrateur solide
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950324340

Aperçu

Description du fabricant
78CS14 2 3/16 SPK ENG C BS
  • Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
  • Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
  • Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
  • Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
  • Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
  • Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • La pièce prête pour l’arbre permet d’économiser sur les coûts d’arrêt et les frais supplémentaires

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté