Motion
DG4S4-016A-U-H-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-016A-U-H-60

Vanne de régulation directionnelle 02-119857 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02416553
N° MFRDG4S4-016A-U-H-60
Prix937.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-016A-U-H-60

Vanne de régulation directionnelle 02-119857 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02416553
N° MFRDG4S4-016A-U-H-60
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
Prix937.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.41 po
  • Longueur totale
    6.84 po
  • Largeur totale
    2.58 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit maximum
    3.35 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    4554 psi
  • Température de fonctionnement min.
    68 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4S SOUPAPE 4 016A U H 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté