Motion
CF18VB
Suiveur de came plate - 40 diamètre de rouleau, 20 mm largeur de rouleau, 18 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02417557
N° MFRCF18VB
Prix169.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 40 diamètre de rouleau, 20 mm largeur de rouleau, 18 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02417557
N° MFRCF18VB
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
Prix169.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    M18 x 1.5
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008085
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    51300 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557008085

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CF18 VB

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon