Motion
KR19-PP-SK
Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 8 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02417876
N° MFRKR19-PP-SK
Prix136.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 8 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02417876
N° MFRKR19-PP-SK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix136.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    8 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    880 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802428261

Aperçu

Description du fabricant
KR19-SK-PP-A