Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0625 po
- Diamètre de l'alésage de la bague1.0625 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 x 3 7/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant107 SMTP
- Taille minimale de la rainure de clavette1/4 x 1/8 x 3 7/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Longueur totale3.8750 po
- Hauteur des dimensions d’expédition4.2000 po
- Longueur des dimensions d’expédition4.2000 po
- Largeur des dimensions d’expédition4.2000 po
- Poids3.22 lb
Détails
- Type de douilleBague conique
- Dessin CAD
- ComprendBague, clé, vis d'assemblage, bague de stabilisation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant107TBP101
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288910602
- MatérielFonte ductile
- Types de produitsTrousse de coussinets TorqTaper Plus
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.