Motion
115TBP107

BROWNING
115TBP107

Trousse de bague conique 115TBP107 - Taille du réducteur 115SMTP , diamètre de 1.4375 po, 3/8 x 3/16 po, taille de la rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02418560
N° MFR115TBP107
Prix1,553.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
115TBP107

Trousse de bague conique 115TBP107 - Taille du réducteur 115SMTP , diamètre de 1.4375 po, 3/8 x 3/16 po, taille de la rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02418560
N° MFR115TBP107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,553.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 x 4 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    115 SMTP
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 x 4 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4.1300 po
  • Longueur totale
    4.1250 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.2000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    4.2000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.2000 po
  • Poids
    4.93 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de bague conique
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Bague, clé, vis d'assemblage, bague de stabilisation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    115TBP107
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288910770
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Types de produits
    Trousse de coussinets TorqTaper Plus

Aperçu

Description du fabricant
BAGUES CONIQUES 115TBP107 MONTÉES SUR ARBRE
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.