Motion
203TBP108

BROWNING
203TBP108

Trousse de bague conique 203TBP108 - Taille du réducteur 203SMTP , diamètre de 1.5000 po, 3/8 x 3/16 po, taille de la rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02418571
N° MFR203TBP108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
203TBP108

Trousse de bague conique 203TBP108 - Taille du réducteur 203SMTP , diamètre de 1.5000 po, 3/8 x 3/16 po, taille de la rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02418571
N° MFR203TBP108

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 x 4 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    203 SMTP
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 x 4 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur totale
    4.6250 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    5.1300 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    5.1300 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    5.1300 po
  • Poids
    6.10 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de bague conique
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Bague, clé, vis d'assemblage, bague de stabilisation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203TBP108
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288910886
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Types de produits
    Trousse de coussinets TorqTaper Plus

Aperçu

Description du fabricant
BAGUES CONIQUES 203TBP108 MONTÉES SUR ARBRE
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.