Motion
207TBP107

BROWNING
207TBP107

Trousse de bague conique 207TBP107 - Taille du réducteur 207SMTP , diamètre de 1.4375 po, 3/8 x 3/16 po, taille de la rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02418580
N° MFR207TBP107
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
207TBP107

Trousse de bague conique 207TBP107 - Taille du réducteur 207SMTP , diamètre de 1.4375 po, 3/8 x 3/16 po, taille de la rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02418580
N° MFR207TBP107
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 x 5 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207 SMTP
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 x 5 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8800 po
  • Longueur totale
    5.1250 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    5.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    5.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    5.0000 po
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de bague conique
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Bague, clé, vis d'assemblage, bague de stabilisation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207TBP107
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288910992
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Types de produits
    Trousse de coussinets TorqTaper Plus

Aperçu

Description du fabricant
BAGUES CONIQUES 207TBP107 MONTÉES SUR ARBRE
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.