Motion
107SMFP15

BROWNING
107SMFP15

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 107, 15:1 Rapport, 0.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02418619
N° MFR107SMFP15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
107SMFP15

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 107, 15:1 Rapport, 0.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02418619
N° MFR107SMFP15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Dimensions du boîtier
    5.52 x 9.76 x 12.07 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.0700 po
  • Longueur du boîtier
    5.5200 po
  • Largeur du boîtier
    9.7600 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Débit maximal tr/min
    130
  • Taille de sortie maximale
    1.4375 po
  • Couple de sortie maximal
    432.15 po-lb à 1750 tr/min d’entrée, 1 HP
  • Rapport nominal
    15:1
  • Poids
    53.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    107SMFP15
  • Numéro CUP du fabricant
    662288915522
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    107SMFP
  • Normes respectées
    AGMA
  • Trousse de bras de couple
    107TAP-H (PB-9105) Vendu séparément
  • CUP_NON
    662288915522

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE 107SMFP15 MT ALÉSAGE FINI ROUGE
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.
  • Les joints à double lèvre en option commerciale roulent sur des arbres de sol en plongée, avec un arrangement exclusif de joints de barrière.
  • Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie et de butées.