Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:4
- Taille du réducteur du fabricant107, 115
- Longueur totale de la base du moteur15.5000 po
- Largeur totale de la base du moteur16.5000 po
- Base du moteur vers le centre de sortie5-3/4 à 9-1/2 po
- Tailles de cadre NEMA56T à 215T
- Poids24.03 lb
Details
- Dessin CAD
- Numéro de pièce de base compatibleMB107-115
- ComprendQuincaillerie plaquée au cadmium
- Numéro de catalogue du fabricantMMA107-115
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460490106
- MatérielAcier
- Type de composant de montageAdaptateur de montage du moteur
- Configuration de montageHaut
Aperçu
Description du fabricant
MMA107-115 ADAPTATEURS DE MONTAGE DU MOTEUR
- Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium à montage sur le dessus ou sur le côté