Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:6
- Taille du réducteur du fabricant115
- Longueur totale de la base du moteur15.5000 po
- Largeur totale de la base du moteur16.5000 po
- Base du moteur vers le centre de sortie7.77 à 9.93 po
- Tailles de cadre NEMA56T à 215T
- Poids12.95 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de pièce de base compatibleMB107-115
- ComprendQuincaillerie plaquée au cadmium
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMMS115L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460490113
- MatérielAcier
- Type de composant de montageSupport de montage du moteur - Bas
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium à montage sur le dessus ou sur le côté