Motion
Épissure de câble propre 19oz

CRC INDUSTRIES
Cable Clean Splice 19oz

Nettoyant pour épissures haute tension Clean® pour câbles, 19 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02420977
N° MFRCable Clean Splice 19oz
Prix95.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Cable Clean Splice 19oz

Nettoyant pour épissures haute tension Clean® pour câbles, 19 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02420977
N° MFRCable Clean Splice 19oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix95.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    120°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -112°F
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    1.28
  • Contenu en COV
    81.7
  • Poids
    1.5 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide incolore transparent
  • Type de base
    Halogéné
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    39,000 V
  • Caractéristiques et avantages
    • Ininflammable • Non corrosif, non conducteur et non tachant • Élimine l’excès de silicone de l’isolation exposée • Évaporation rapide, ne laisse aucun résidu • Empêche les fuites de courant, la résistance excessive, la performance réduite et l’arc aux jonctions de coupe et de terminaison •
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    078254020693
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légèrement éthérée
  • CUP_NON
    078254020693

Aperçu

Description du fabricant
02069 NETTOYEUR DE CÂBLE HIVOLT AER20OZ
  • Ininflammable
  • Non corrosif, non conducteur et non tachant
  • Élimine l’excès de silicone de l’isolation exposée
  • Évaporation rapide, ne laisse aucun résidu
  • Prévient les fuites de courant, la résistance excessive, les performances réduites et les arcs aux jonctions de coupe et de terminaison