Motion
Nettoyant pour contact QD en vaporisateur 14oz

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 14oz Spray

QD® Nettoyant pour contact, 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02420994
N° MFRQD Contact Cleaner 14oz Spray
Prix30.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 14oz Spray

QD® Nettoyant pour contact, 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02420994
N° MFRQD Contact Cleaner 14oz Spray

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    104°F
  • Taille/type de conteneur
    Canette de pulvérisation sans aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -4°F
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.74
  • Contenu en COV
    74.9

Détails

  • Type de base
    Distillat de pétrole
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Résistance diélectrique
    30,500 V
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF K2 Rég # 017209
  • Valeur en Ko
    29
  • Numéro CUP du fabricant
    078254021331
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Nettoyant de contact
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • CUP_NON
    078254021331

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT À CONTACT 02133 QD NON AER SPR16OZ
  • Sans danger pour le plastique
  • S’évapore rapidement, ne laisse aucun résidu
  • Élimine efficacement la saleté et les autres contaminants des composants électroniques
  • Idéal pour les applications où des solvants à point d’éclair plus bas peuvent être utilisés
  • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille