Motion
Huile pour compresseur Sta-Lube 32oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Compressor Oil 32oz

Huile pour compresseur d’air Sta-Lube - 1 gal, bouteille, qualité ISO 100 , qualité SAE 30W
N° D’ARTICLE MI02421351
N° MFRSta-Lube Compressor Oil 32oz
Prix16.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Compressor Oil 32oz

Huile pour compresseur d’air Sta-Lube - 1 gal, bouteille, qualité ISO 100 , qualité SAE 30W
N° D’ARTICLE MI02421351
N° MFRSta-Lube Compressor Oil 32oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    347°F
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    1 bouteille d’une pinte
  • Classe ISO
    100
  • Grade SAE
    30W
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.90 à 0.92

Détails

  • Apparence
    Liquide visqueux ambre clair
  • Application
    Vis rotative portative et fixe, compresseurs à palettes rotatives, compresseurs alternatifs à phases simples et multiples
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Raffiné au solvant et filtré à l’argile pour un fonctionnement anti-encrassement durable • Nettoie les dépôts du siège de soupape lorsqu’ils se forment • Empêche l’anneau de coller et réduit l’usure
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    350 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    072213221312
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    CRC Industries Inc.
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    -20 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Pétrole doux
  • Série
    Sta-Lube
  • Plage de température
    -10 à +350 °F
  • CUP_NON
    072213221312
  • Viscosité
    100
  • Indice de viscosité
    68
  • Température de travail
    -10 à 300°F

Aperçu

Description du fabricant
SL22131 HUILE POUR COMPRESSEUR SAE30W BTL1QT
  • Raffiné au solvant et filtré à l’argile pour un fonctionnement anti-encrassement durable
  • Nettoie les dépôts du siège de soupape au fur et à mesure qu’ils se forment
  • Empêche l’anneau de coller et réduit l’usure