Motion
Vitesse constante Sta-Lube 4oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Constant Velocity 4oz

Graisse à joints à vitesse constante (CV), 4 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02421407
N° MFRSta-Lube Constant Velocity 4oz
Prix10.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Constant Velocity 4oz

Graisse à joints à vitesse constante (CV), 4 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02421407
N° MFRSta-Lube Constant Velocity 4oz
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
Prix10.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.9 à 60°F
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de base
    Lithium-12
  • Couleur
    Gris
  • Type de contenant
    Tube (carté)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    350 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    450 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    072213317404
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole évanoui
  • Plage de température
    +10 à +275 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    072213317404
  • Viscosité
    110
  • Pénétration travaillée
    300 à 330
  • Température de travail
    10 à 275¯F

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE GRAISSE POUR JOINT SL3174 CV LITHIUM 4OZ
  • Maintiendra les lattes de choc rencontrées dans les articulations C.V.
  • Protège contre la rouille et l’oxydation
  • Contient des additifs anti-usure et à pression extrême
  • Couleur gris foncé