Motion
9680L
Flex Tuff® Gants de travail à usage général - grande taille, enduits de latex, poignets en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02422035
N° MFR9680L
Prix5.73 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flex Tuff® Gants de travail à usage général - grande taille, enduits de latex, poignets en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02422035
N° MFR9680L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.73 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Tuffe-flexible
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 3143
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451439680393

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE CALIBRE 10 AVEC TREMPAGE DE PAUME FLEXIBLE 9680L
  • Extérieur en coton/polyester de calibre 10
  • Souplesse maximale
  • Améliore l’adhérence
  • Le caoutchouc naturel offre une résistance à l’abrasion
  • Excellent confort et ajustement
  • Trempette texturée dans la paume pour une adhérence et une durabilité accrues
  • Couleur : Gant blanc avec revêtement bleu

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon