Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur235 - 280 mm
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurBleu / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionDoublure en mélange de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Type de produitCoton et mélange de coton
- Gamme de produitsPowerflex
- Type de protectionProtection générale
- Normes respectéesRésistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 2242
- CUP_NON20076490007236
Aperçu
- Revêtement fini froissé pour une excellente prise sèche ou humide pour une meilleure sécurité et productivité