Motion
104PS
Absorbant style chaussette - carburant/huile, capacité : 10 gal, 3 x 48 po, blanc
N° D’ARTICLE MI02422151
N° MFR104PS
Prix175.57 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Absorbant style chaussette - carburant/huile, capacité : 10 gal, 3 x 48 po, blanc
N° D’ARTICLE MI02422151
N° MFR104PS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.57 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Dimensions
    3 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    48 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    10 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de remplissage
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Huiles
  • Matériau extérieur
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
104PS ABSORBE. CHAUSSETTES
  • Absorption compacte des brins spaghetti à l’intérieur d’un filet en polyester avec boucle en polypropylène fixée pour une utilisation dans les puisards afin de repousser l’eau et d’absorber les produits pétrochimiques seulement
  • L’application principale de ce produit est le déploiement dans des puisards, des réservoirs de trempage et des bacs de liquide de refroidissement
  • La boucle à l’extrémité de la chaussette permet de l’abaisser dans le puisard avec une corde
  • Les acheteurs comprennent : les stations-service, les raffineries de pétrole, les bateaux pour les cales et toute personne qui traite des contaminants des eaux usées
  • Gardez les puisards, les réservoirs et les cales exempts d’huile avec l’écumoire de puisard PIG® facile à récupérer
  • Il suffit d’abaisser cette écumoire flottante dans n’importe quel liquide à base d’eau pour absorber même les huiles les plus épaisses sans prendre d’eau