Motion
KIT202
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Application : universelle, capacité absorbante de 60 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI02422198
N° MFRKIT202
Prix1,012.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Application : universelle, capacité absorbante de 60 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI02422198
N° MFRKIT202
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
Votre prix1,012.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    135 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    60 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau du contenant
    Polyéthylène
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Comprend
    16 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Blue Absorbent Sock (4048), 10 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Blue Absorbent Sock (PIG202), 60 - 15 in W x 20 in L PIG Absorbent Mat Pad (MAT203), 8 - 17 in W x 21 in L x 2 in H PIG Absorbent Pillow (PIL201), 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 10 - 30 in W x 6 in D x 60 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-L), 1 - Instructions, 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100) & 1 - ext. dia. 31.38 in x 41.5 in H PIG Overpack Salvage Drum (PAK725-WH)

Aperçu

Description du fabricant
KIT202 GRANDE TROUSSE DE SURPAGE MRO
  • Respectez les règlements du plan de déversement, évitez les amendes et soyez prêt à réagir avec la trousse no 1 pour les déversements de liquides quotidiens
  • Le conteneur de baril de suremballage est homologué UN pour l’expédition des déchets après le nettoyage des déversements
  • Les paniers préemballés amovibles accélèrent l’accès et protègent le contenu des rayons UV
  • Les chaussettes bleues PIG arrêtent de répandre les déversements; le tapis et les oreillers PIG absorbent; les essuie-tout nettoient les surfaces et les mains
  • Les sacs de mise au rebut temporaires facilitent le nettoyage
  • Le suremballage est classé X dans les groupes d’emballage I, II et III pour l’expédition des déchets de nettoyage des déversements par voie terrestre, maritime ou ferroviaire
  • Le contenant en polyéthylène léger résiste aux produits chimiques et garde le contenu propre et sec
  • Le couvercle à visser étanche est entaillé pour un retrait ou un serrage facile avec un lettrage « Kit anti-déversement » audacieux de 2x4 ou poteau pour une identification rapide
  • Les rebords moulés dans le contenant facilitent le déplacement de la trousse par chariot élévateur
  • Les joints inviolables aident à prévenir le vol des fournitures d’intervention en cas de déversement
  • Remarque : Un couvercle de protection contre les suremballages PIG (disponible séparément) est suggéré pour l’entreposage extérieur afin de protéger le contenant contre la dégradation par les rayons UV et les intempéries.
  • Seules les trousses de déversement PIG contiennent des absorbants PIG, la marque la plus vendue au monde. Pour obtenir des renseignements sur les trousses de déversement personnalisées, composez le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good