Motion
MAT242
Tapis absorbant Rip-&-Fit - Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 60 pi de long, capacité d’absorption de 7.8 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422387
N° MFRMAT242
Prix64.81 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis absorbant Rip-&-Fit - Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 60 pi de long, capacité d’absorption de 7.8 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422387
N° MFRMAT242

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.81 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Épais
  • Dimensions
    60 pi x 15 po
  • Longueur
    60 pi
  • Poids
    6.9 lb
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    7.8 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    1
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE TAPIS MAT242 RIP & FIT UNIVERAL
  • Des perforations supplémentaires vous permettent de « déchirer » facilement ce tapis PIG et de l’adapter à votre application sans couper
  • Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
  • La construction en fibres fines très absorbantes ne laissera pas de liquides ou de résidus de fibres
  • Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
  • La couleur gris foncé dissimule la saleté pour que le tapis reste en place plus longtemps
  • Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée pendant le travail
  • La boîte distributrice facilite la prise, le transport et le rangement de votre tapis tout en le protégeant de la saleté et de l’humidité
  • Perforé tous les 10 po de largeur et de longueur
  • Le tapis extra large est préplié pour une absorption accrue et un rangement compact; se déplie pour couvrir de grandes surfaces
  • La construction lourde offre une durabilité et une absorption accrues pour les tâches exigeantes et les nettoyages à grand volume
  • Un rouleau par distributeur