Motion
40008
Marqueur de peinture - blanc, pointe moyenne, clip de poche inclus, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI02422856
N° MFR40008
Prix6.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marqueur de peinture - blanc, pointe moyenne, clip de poche inclus, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI02422856
N° MFR40008

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de séchage
    25 - 30 s
  • Point d’éclair
    81 °F
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • Matériau de surface
    Métal, caoutchouc, plastique, verre, béton, cuir, pierre, bois, vinyle et plus encore.
  • Matériau de la buse
    Feutre
  • Style de buse
    Puce
  • CUP_NON
    084353400083

Aperçu

Description du fabricant
POINTE MOYENNE 40008 BRITE-MARK 40
  • Formule sans xylène
  • Faire des marques brillantes permanentes sur le métal, le caoutchouc, le plastique, le verre, le béton, le cuir, la pierre, le bois, le vinyle et plus encore
  • Le mécanisme actionné par soupape empêche la peinture dans le baril de sécher lorsque le bouchon est éteint
  • Corps en aluminium robuste avec une grande capacité de peinture
  • Idéal pour le codage couleur
  • Les pointes coniques sont remplaçables pour assurer une utilisation complète de la peinture dans chaque marqueur
  • Temps de séchage : 25 à 35 secondes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté