Motion
26063
Marqueur de peinture - jaune, pointe moyenne, pince de poche non incluse, 6 par paquet
N° D’ARTICLE MI02422872
N° MFR26063
Prix12.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marqueur de peinture - jaune, pointe moyenne, pince de poche non incluse, 6 par paquet
N° D’ARTICLE MI02422872
N° MFR26063

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Temps de séchage
    25 - 30 min
  • Point d’éclair
    108 °F
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • Type de marqueur
    Peinture
  • Série
    DALO
  • Matériau de surface
    Métal, caoutchouc, plastique, verre, béton, cuir, pierre, bois, vinyle et plus encore.
  • Matériau de la buse
    Acier
  • Style de buse
    Balle
  • CUP_NON
    084353260632

Aperçu

Description du fabricant
MARQUEUR DALO 26063 - JAUNE
  • Marqueur ergonomique qui vous permet de marquer à tous les angles, même à l’envers
  • Le marqueur conserve sa forme contrairement aux marqueurs de style tube
  • Le débit de peinture est contrôlé par l’ampoule à pression à l’extrémité du baril
  • Écrivez des marques nettes, définies et brillantes sur toute surface, y compris le métal, le plastique, le verre, le béton, le caoutchouc et plus encore
  • Sans danger sur la plupart des surfaces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté