Spécifications
Dimensions
- Poids0.575
Aperçu
- Un faible niveau de bruit, un faible coefficient de friction et des exigences de faible puissance sont les avantages de ces chaînes
- Fournit une excellente surface plane et une charge de travail moyenne dans un environnement sec
- Applications : L’industrie alimentaire et des boissons comprend des lignes de transport pour les bouteilles en PET et les canettes en aluminium ou en acier, des lignes d’emballage de bouteilles en PET dans des films thermorétractables, des boîtes en carton ou des canettes dans des films thermorétractables
- Les applications de l’industrie pharmaceutique comprennent tous les moyens de transport à usage général