Motion
LF820-K600

SYSTEM PLAST
LF820-K600

Chaîne de transporteur - en ligne droite, largeur de vol : 6.0000 po, pas de chaîne : 1.5000 po, matériau de vol LF, couleur : brun
N° D’ARTICLE MI02422973
N° MFRLF820-K600
Prix34.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
LF820-K600

Chaîne de transporteur - en ligne droite, largeur de vol : 6.0000 po, pas de chaîne : 1.5000 po, matériau de vol LF, couleur : brun
N° D’ARTICLE MI02422973
N° MFRLF820-K600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.87 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1600 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50 mm
  • Diamètre de la broche
    0.2500 po
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau de la chaîne
    Havane à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    LF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LF820-K600
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166147914
  • Matériau de la broche
    SPM
  • CUP_NON
    726166147914

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE DESSUS DE TABLE LF820-K600
  • Le matériau en acétal LF (brun) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Tiges spéciales en acier inoxydable austénitique avec résistance à la traction plus élevée et dureté de surface améliorée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer