Motion
26250
Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI02423183
N° MFR26250
Prix60.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI02423183
N° MFR26250
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
Prix60.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Équipement de construction, boulons d’engrenage, boulons d’équipement lourd, assemblages de chemin de fer, boulons de suspension, boulons d’arbre de transmission
  • Résistance au couple de rupture
    250 po
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Comp. matériel
    Métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Résistance au couple prédominant
    150 à 300 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • CUP_NON
    686226262509

Aperçu

Description du fabricant
26250 FREIN-FILET À RÉSISTANCE PERMANENTE
  • Un frein-filet permanent haute résistance qui est appliqué aux fixations de 3/8” à 1” (10 à 25 mm) de taille avant l’assemblage
  • Conçu pour fixer les pièces qui doivent résister à des chocs violents, à des vibrations ou à des conditions chimiques ou environnementales extrêmes
  • Le chauffage localisé et les outils à main sont nécessaires pour séparer les pièces
  • Spécifications mil (S-46163A) Type II, Grade O