Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage10.1 oz liq. (É.-U.)
Détails
- ApplicationCouvercles d’engrenage de distribution, couvercles de soupape
- CouleurNoir
- Temps de durcissement24 h
- Plage de température de fonctionnement-75 à +450 °F
- Type de colisCartouche
- Formulaire de produitColler
- TypeUsage général
Aperçu
- La technologie de joint en caoutchouc élastomère résiste à l’éclatement et surpasse les joints précoupés
- Spécifié sur les lignes de production par GM, Ford, DaimlerChrysler et Mercedes-Benz
- Plage de température de -75°F à 450°F (-59°C à 232°C) continue, 500°F (260°C) intermittente
- Résiste à l’ATF, au liquide de refroidissement, à l’huile et aux autres liquides d’atelier
- Protège contre les fuites causées par les vibrations et la dilatation thermique
- Sans danger pour les capteurs