Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage3-1/2 oz
- Gravité spécifique1.5
Détails
- ApplicationCouvercles d’engrenage de distribution, couvercles de soupape
- Type de baseSilicone
- CouleurGris
- Type de contenantTube
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir1 heure
- Point d’éclair200 °F
- Séchage complet24 heures
- Plage de température de fonctionnement-65 à +450 °F
- Type de colisTube
- Formulaire de produitColler
- SubstratAluminium, laiton, fer, acier, verre, plastique, pierre, bois
Aperçu
- Équipementier spécifié
- Pour les applications à couple élevé et à vibrations élevées, comme celles courantes dans les moteurs d’importation
- Dépasse les exigences de performance des fabricants
- Non corrosif et à faible odeur
- Résistance maximale aux vibrations avec une résistance exceptionnelle aux huiles, au refroidissement et aux fluides d’atelier
- Garantie contre les fuites
- Plage de température intermittente de -65°F à 500°F (-54°C à 260°C)