Motion
1300 R 040 AM

HYDAC CORP
1300 R 040 AM

Élément de filtre de retour hydraulique – Retour, cartouche, superabsorbant Aquamicron®, 40 microns, débit maximal de 14.3 gal/min
N° D’ARTICLE MI02423343
N° MFR1300 R 040 AM
Prix607.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1300 R 040 AM

Élément de filtre de retour hydraulique – Retour, cartouche, superabsorbant Aquamicron®, 40 microns, débit maximal de 14.3 gal/min
N° D’ARTICLE MI02423343
N° MFR1300 R 040 AM
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
Prix607.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    1300
  • Hauteur
    19.0000 po,482 mm
  • Diamètre intérieur
    3.7800 po,96 mm
  • Longueur
    19.0000 po,482 mm
  • Diamètre extérieur
    5.6000 po,143 mm
  • Diamètre total
    5.6000 po,143 mm
  • Longueur totale
    19.0000 po, 482 mm
  • Largeur
    5.6000 po,143 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥100
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Aquamicron
  • Type de filtre
    Ligne de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    14.3 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    40 microns
  • Température minimale
    32 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Aquamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
1300 R 040 AM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté