Motion
DW269

DEWALT
DW269

DW269
N° D’ARTICLE MI02423894
N° MFRDW269
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW269

DW269
N° D’ARTICLE MI02423894
N° MFRDW269
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    #14
  • Poids de l’outil
    3.7 lb
  • Couple
    344 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Intensité
    6.5 A
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Puissance nominale
    6.5 A
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    028875002691
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
DW269 VS TOURNEVIS VERSA-EMBRAYAGE
  • CE PRODUIT A ÉTÉ ABANDONNÉ.

Les clients ont également acheté