Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- Plus grande taille de mèche0.3750 po
- Plus petite taille de mèche0.0625 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde d’or
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces14
- Flutes paraboliquesNon
- Type de pointPoint de veilleuse
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- CUP_NON028874111691
Aperçu
- Le point pilote démarre au contact
- L’embout Pilot Point démarre au contact pour des trous propres et précis et réduit le blocage lors de la pénétration
- La tige sans épingle élimine la frustration de la rotation de la mèche dans le mandrin
- La toile conique offre une plus grande durabilité pour réduire les cassures
- Les marques de taille sont situées au-dessus de la tige pour éviter l’usure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire