Motion
DW1923B

DEWALT
DW1923B

Mèche Jobber Length - série 51185 , 23/64 po, 3-1/2 po cannelure, 4.88 po OAL
N° D’ARTICLE MI02424416
N° MFRDW1923B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1923B

Mèche Jobber Length - série 51185 , 23/64 po, 3-1/2 po cannelure, 4.88 po OAL
N° D’ARTICLE MI02424416
N° MFRDW1923B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    23/64 po
  • Cannelure Longueur  
    3-1/2 po
  • Global Longueur  
    4.88 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde d’or
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Type de point
    Point de veilleuse
  • Série
    51185
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DW1923B FORET PILOTE 23/64(6)
  • Commence au contact pour des trous propres et précis et réduit le blocage lors de la percée
  • La tige sans épingle élimine la frustration de la rotation de la mèche dans le mandrin
  • La toile conique offre une plus grande durabilité pour réduire les cassures
  • Les marques de taille sont situées au-dessus de la tige pour éviter l’usure
  • Remarque : les tailles de 1/16 po à 11/64 po sont des mèches à pointe fendue

Vous pourriez également aimer