Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps#10, #6, #8
- Diamètre de la mèche11/64 po, 3/16 po, 9/64 po
- Diamètre du corps le plus grand#6
- Diamètre du corps le plus petit#10
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Nombre de pièces3
- TypeCombinaison de mèche et fraise
Aperçu
- Perceuse, fraise et fraise en une seule étape
- La fraise à quatre fraises et la mèche conique offrent une vitesse supérieure et une finition idéale
- Embouts coniques de rechange offerts
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation