Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille7/8 po
- Forage Profondeur17 po
- Global Longueur22 po
Détails
- MatérielEmbout de carbure
- Type de tigeCannelure
- CUP_NON028874057531
Aperçu
- La buse à impact élevé maximise le contact avec la surface en carbure pour une durée de vie plus longue de la mèche La conception à tête ouverte canalise la poussière dans les cannelures pour un perçage plus rapide
- La conception à quatre cannelures à hélice plus longue accélère le retrait du moulin pour un perçage plus rapide.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire