Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique avec dos en maille tissée CoolPlus ®
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir synthétique
- Type de produitGants de mécanicien
- Type de protectionProtection générale