Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure24 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur24 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Description206HRR6-B AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 206KRR6-NR est un roulement à billes à alésage hexagonal radial/à rainure profonde de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 24 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant206KRR6-NR
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106792734