Motion
1620
Palette anti-déversement - Plastique, capacité de charge de 4000 lb, capacité de puisard de 66 gal, chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI02427193
N° MFR1620
Prix698.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette anti-déversement - Plastique, capacité de charge de 4000 lb, capacité de puisard de 66 gal, chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI02427193
N° MFR1620

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix698.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    51 x 26-1/4 x 13-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    13-3/4 po
  • Longueur
    26-1/4 po
  • Largeur
    51 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    EPA 40 CFR 264.175 SPCC
  • Chariot élévateur à fourche
    Chariot élévateur à fourche
  • Capacité de charge
    4000 lb
  • Profil bas
    Profil bas
  • Matériel
    Plastique
  • Nombre de fûts
    2
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)
  • Type
    Palette

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE DE TAMBOURS 1620 2