Motion
1650
Tambour de laboratoire en polyéthylène, 20 gal, couvercle vissé, jaune
N° D’ARTICLE MI02427206
N° MFR1650
Prix122.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour de laboratoire en polyéthylène, 20 gal, couvercle vissé, jaune
N° D’ARTICLE MI02427206
N° MFR1650

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20.38 po (51.8cm) Haut 16.75 po (42.6cm) Bas
  • Hauteur totale
    20.75 po

Détails

  • Capacité
    20 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couvercle ou de fermeture
    Couvercle vissé
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DOT 49 , DOT 49 CFR 173.14
  • Type
    Trousse de laboratoire
  • Numéro de non-certification
    1H2/X57/S

Aperçu

Description du fabricant
PAQUET DE LABORATOIRE DE 1650 20 GAL
  • Construction en PEHD moulé par soufflage
  • Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
  • Le PEHD incinère complètement
  • Certifié UN selon la norme HM-181
  • Plage de témérature de fonctionnement (-40 F/-34 C à 140 F/54 C)
  • Chute testée - Poids maximal à 0 F/-17 C (48 heures)
  • Approuvé pour une utilisation avec les groupes d’emballage 1,2 et 3
  • Ensemble de protection UV
  • Indice d’inflammabilité UL 94HB
  • FDA 21 CFR 177.1520 Qualité alimentaire
  • Empilage testé - 3 de haut au poids maximal (24 heures)