Motion
AIB-6
Roulement sphérique lisse - 0.3750 po de diamètre, 0.8437 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02428143
N° MFRAIB-6
Prix40.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.3750 po de diamètre, 0.8437 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02428143
N° MFRAIB-6
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
Prix40.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9.5 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4060 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8437 po
  • Poids
    0.059 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    17516 lbf
  • Série
    AIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029002267

Aperçu

Description du fabricant
AIB-6 ROULEMENT SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer