Motion
62839
Lame de scie à main bimétallique 12" 32 TPI 1/2" Large x 0.025" Épaisseur, bord cranté, flexible, jet à pas constant
N° D’ARTICLE MI02428792
N° MFR62839
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à main bimétallique 12" 32 TPI 1/2" Large x 0.025" Épaisseur, bord cranté, flexible, jet à pas constant
N° D’ARTICLE MI02428792
N° MFR62839
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0250 po
  • Largeur de lame
    1/2 po, 12.70 mm
  • Longueur
    12 po
  • Dents par pouce
    32 po
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier à haute teneur en carbone
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de bord de coupe
    Bord denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Flexible
    Oui
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Motif de pas
    Constante
  • Matériau de la dent
    Acier haute vitesse au molybdène
  • Ensemble de dents
    Ondulation
  • Tpi
    32

Aperçu

Description du fabricant
62839N SCIE À MÉTAUX SKPK NF1232 BIMÉTAL 2/
  • Bord en acier à outil en alliage de molybdène
  • Endos en acier à haute teneur en carbone flexible et robuste
  • Dure deux fois plus longtemps que l’acier à haute vitesse – dure jusqu’à dix fois plus longtemps que l’acier au carbone
  • Fonctionnement de 20 % à 50 % plus rapide
  • Dureté dentaire élevée et résistance aux chocs
  • Deux lames par carte
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon