Motion
BA2212ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02431629
N° MFRBA2212ZOH
Prix15.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02431629
N° MFRBA2212ZOH
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
Prix15.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    16900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BA2212ZOH présente un diamètre d’alésage de 1.3750 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité ouverte, un diamètre extérieur de 1.6250 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de charge lourde compacte.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA2212ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    33500 N

Aperçu

Description du fabricant
BA 2212 ZOH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer