Motion
700
Foret à échelon Ultra - série Type 78-AG, 1/8 po à, 1/2 po, angle de pointe de 135 °
N° D’ARTICLE MI02431870
N° MFR700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret à échelon Ultra - série Type 78-AG, 1/8 po à, 1/2 po, angle de pointe de 135 °
N° D’ARTICLE MI02431870
N° MFR700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du trou
    1/2 po
  • Diamètre minimum du trou
    1/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Taille de la tige
    1/4 po

Détails

  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    Type 78-AG

Aperçu

Description du fabricant
00700 MÈCHE DE PERÇAGE 78-AG 1/8-1/2
  • La conception spéciale des cannelures axiales et radiales accélère la pénétration de la pièce.
  • Le 135°split points se centre et démarre facilement sans trou pilote requis.
  • La construction à double cannelure permet de nettoyer rapidement et facilement les trous précis dans les matériaux minces.
  • À utiliser pour tous les métaux minces, les plastiques rigides, le bois ou les matériaux composites d’une épaisseur égale ou inférieure à l’épaisseur de l’étape.
  • Lorsque vous percez de l’acier d’une épaisseur de 1/8 po ou plus, un trou de départ du plus petit diamètre de marche accélérera le processus de perçage.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif