Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size1/16 po
- Flute Length7/8 po
- Overall Length1-7/8 po
- Diamètre de la tige1/16 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- SérieType 115
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
01030 MÈCHE DE PERÇAGE 115 1/16
- Cette perceuse en acier haute vitesse à 118° pointes fonctionne bien dans une grande variété d’applications de forage de métaux ferreux à usage général
- Le traitement de surface noir empêche le soudage par copeaux et augmente la résistance à l’abrasion