Motion
1310
Mèche Jobber Length - Type série 115 , 1/2 po, matériau en acier haute vitesse, 4-1/2 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI02431967
N° MFR1310
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - Type série 115 , 1/2 po, matériau en acier haute vitesse, 4-1/2 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI02431967
N° MFR1310
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/2 po
  • Cannelure Longueur  
    4-1/2 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    Type 115
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
01310 MÈCHE DE PERÇAGE 115 1/2
  • Cette perceuse en acier haute vitesse à 118° pointes fonctionne bien dans une grande variété d’applications de forage de métaux ferreux à usage général
  • Le traitement de surface noir empêche le soudage par copeaux et augmente la résistance à l’abrasion