Motion
05840
Mèche Jobber Length - Type série 190-AG, 15/32 po, matériau en acier haute vitesse, 4-5/16 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 5-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI02432671
N° MFR05840
Prix16.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - Type série 190-AG, 15/32 po, matériau en acier haute vitesse, 4-5/16 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 5-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI02432671
N° MFR05840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    15/32 po
  • Cannelure Longueur  
    4-5/16 po
  • Global Longueur  
    5-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    15/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Type 190-AG
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907B
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
05840 MÈCHE DE PERÇAGE 190-AG 15/32
  • Acier à outils spécial à haute teneur en molybdène
  • Point de séparation de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central
  • Point de mise à la terre, cannelures, corps, dégagement et diamètre de perçage de précision pour une précision et une performance optimales
  • Le corps et le dégagement sont recouverts d’or et traités pour un pouvoir lubrifiant maximal