Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame3/16 po
- Longueur de lame10 po
- Longueur de la poignée3-5/8 po
- Longueur totale13-5/8,13-5/8 po
- Plage de longueur globale10 po et plus
- Taille des pointes PhillipsNo 1 dans
- Taille de la buse#1
Détails
- Détails supplémentairesEmbouts Super-Tru pour une durée de vie plus longue et une réduction des dommages aux têtes de vis, en particulier dans les fixations de plus petite taille.
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de matériau de poignéeAcétate
- Style de poignéeStandard
- Style de busePhillips
- Type d’outilPhillips standard