Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame1/4 po
- Longueur de lame4 po
- Longueur de la poignée4-1/8 po
- Longueur totale8-1/8 po
- Taille de la buse#2
Détails
- Détails supplémentairesEmbouts Super-Tru pour une durée de vie plus longue et une réduction des dommages aux têtes de vis, en particulier dans les fixations de plus petite taille.
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Revêtement de finitionNickel plaqué chrome
- Style de poignéeStandard
- MagnétiqueNon
- Code PSC5120
- Style de busePhillips