Motion
49290
Mèche Jobber Length - Type série 170-AG, 4.2 mm, matériau en acier haute vitesse, 2-1/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 3-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI02436168
N° MFR49290
Prix2.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - Type série 170-AG, 4.2 mm, matériau en acier haute vitesse, 2-1/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 3-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI02436168
N° MFR49290

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    4.2 mm
  • Cannelure Longueur  
    2-1/8 po
  • Global Longueur  
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    4.2 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Type 170-AG
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907B
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
49290 MÈCHE DE PERÇAGE 170-AG 4.2
  • Acier à outils spécial à haute teneur en molybdène
  • Point de séparation de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central
  • Point de mise à la terre, cannelures, corps, dégagement et diamètre de perçage de précision pour une précision et une performance optimales
  • Le corps et le dégagement sont recouverts d’or et traités pour un pouvoir lubrifiant maximal
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon