Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille5/16 po
- Cannelure Longueur3-3/16 po
- Global Longueur4-1/2 po
- Diamètre de la tige5/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à gauche
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde d’or
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieType 190-AL
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale gauche/coupure à gauche
- Direction de la spiraleSpirale gauche
Aperçu
- Acier à outils spécial à haute teneur en molybdène
- Point de séparation de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central
- Point de mise à la terre, cannelures, corps, dégagement et diamètre de perçage de précision pour une précision et une performance optimales
- Le corps et le dégagement sont des surfaces dorées traitées pour un pouvoir lubrifiant maximal
- Idéal pour percer des goujons cassés
- La nécessité d’un extracteur de vis et de boulons peut être éliminée
- La perceuse en spirale à gauche peut desserrer le goujon de boulon lors du perçage d’un trou pour l’utilisation de la vis et de l’extracteur de boulon